Beli lem kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PRESTO Aliphatic Adhesive DN Series (Lem Kayu)
    34%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    PRESTO Aliphatic Adhesive DN Series (Lem Kayu)
    Deskripsi:
    Aplikasi :- HPL- Veneer kayu- Kertas- keramik- Kayu ke kayu- Kayu dengan kelembaban 8-12% (kayu kering)
  2. CRONA Aliphatic Wood Glue (Lem Kayu)
    4%
    Mulai

    Rp22.900

    CRONA Aliphatic Wood Glue (Lem Kayu)
    Deskripsi:
    Lem Kayu Crona 234 SR Aliphatic - khusus untuk Finger Jointing, Laminating, Assembling. Lem HobiKayu. Lem kayu paling kuat, lem kayu cepat kering dan kuat, lem kayu basah, lem crona, harga lem kayu yang paling kuat. Lem Kayu Crona 234 SR Aliphatic - Lem Crona 234 adalah lem kayu yang diformulasikan secara khusus untuk Finger Jointing, Laminating, dan Assembling dengan daya rekat yang sangat kuat melebihi dari kayunya. Lem Kayu Crona 234 ini sangat cocok untuk berbagai jenis kayu dan banyak dipakai oleh para penggiat Woodworking di Indonesia sebagai Lem Pilihan untuk menunjang produktivitas mereka. Agar lebih memudahkan, berikut dibawah kami sajikan jenis kayu yang bisa memakai Lem Crona 234 SR Aliphatic. Cara Pengaplikasian Lem Kayu Crona 234 - Siapkan 2 atau lebih kayu yang telah diukur kadar airnya, range 8% - 12% menurut ukuran atau MC meter. - Pastikan permukaan kayu rata di kedua sisi yang akan di rekatkan. Maksimal celah atau selisih permukaan tdk melebihi 0.5 mm. - Oleskan Lem SR 234 ke satu permukaan, kemudian pastikan merata seluruh permukaan. - Satukan kedua bidang kayu yang sudah ada lemnya, dan di press pakai togle Clamp. Pastikan press kuat sampai lem meleleh keluar dari sambungan. - Usap, atau bersihkan lelehan Lem Kayu Crona 234 agar tidak membeku di luar - agar proses amplas lebih mudah. - Waktu Tunggu Kering adalah 1,5 jam - Waktu ideal untuk proses test bonding diatas 4 jam.
  3. PRESTO Polyurethane Wood and Metal Adhesive (PU) (Lem PU Serbaguna)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp92.900

  4. One Step Wood Glue (Lem Kayu)
    Mulai

    Rp51.900

    One Step Wood Glue (Lem Kayu)
    Deskripsi:
    It is ready-mixed urea formaldehyde resin, which only needs to be mixed with water prior to use. It does not require a hardener or hot press. One Step Glue is perfect for use on parquet/wooden flooring, wooden furniture, and other wooden crafts. Product Application. 1. Mix One Step Glue with water in volume (3 parts of One Step Glue to 1 part of water) approximately 1kg One Step Glue to 1/2L water. To avoid waste, mix only the amount sufficient for one hour's use. 2. Stir thoroughly until the mixture becomes a smooth paste, free of lumps. The mixture should have the consistency of slightly runny peanut butter or honey. 3. Use brush or piece of wood to spread glue mixture thinly on the surface, just one side is enough. Make sure the surfaces to be glued are clean, free from moisture, grease, or dust. 4. Clamp or press while the glue mixture is still wet or tacky, and let a little glue squeeze-out from the joint upon pressing to indicate adequate glue spread. Wipe out excess glue with cloth before it dries. Clean all tools, equipment, and containers with warm water well within one hour after mixing. ADVANTAGES. Usage of One Step Glue brings the advantages of : - Strong Bond Strength - 7kg/cm2 or 44kg/inch2 according to International Standard of Federal Specification MMM-A-188b, Type II. - Highly Durable - resistant to water, fire, heat, mold, fungi, bacteria, oil and solvents. - Does Not Shrink - prevent the formation of hollow pockets within wood which can lead to uneven surfaces and encourage growth of mold, fungi, bacteria and insects. - Mimics Wood - when cured, it can be sanded, painted or varnished. - Multi Purpose - can be applied as wood adhesive and filler (by adding saw dust). - Easy to Prepare and Use - requires no hardener when mixing. Just mix it with water whenever it's needed. Can also be applied on hot and cold pressing operation. - Easy to Clean - water soluble prior to curing, thus used equipments can be easily cleaned by water. STORAGE INSTRUCTIONS. - Keep in air tight container, cool dry place, max. at 30 degrees C. - Keep away from direct exposure to sunlight, water and moisture. - Do not mix expired or damaged powder with fresh powder.
    atribut:
    • Form: Powder
    • Color: Light Brown (before mixing), Dark Brown (after mixing)
    • Storage Temperature: Maximum at 30°C
    • Gel Time/Pot Life at 30°C (hour): 1-2
    • Lifetime (month): '6-9 at 30°C
    • Viscosity (cPs): '2500-4000 at 30°C
  5. CRONA Wood Glue (Lem PVAc Putih)
    Mulai

    Rp70.900

    CRONA Wood Glue (Lem PVAc Putih)
    Deskripsi:
    Lem Kayu Crona 212 PVAc. Lem furniture interior, lem mebel interior. Lem kayu interior. Lem hobikayu di dalam ruangan, lem interior hobikayu, lem kayu paling kuat untuk furniture interior, lem kayu cepat kering, lem kayu cepat merekat. LEM CRONA 212 PVAc yang diproduksi oleh PT. Crona Perkasa Solusindo ini diformulasikan secara khusus untuk memenuhi semua segala kebutuhan furniture atau mebel di dalam ruangan interior. Cara Pengaplikasian Lem Kayu Crona 212 PVAc - Siapkan 2 atau lebih kayu yang telah diukur kadar airnya, range 8%-12% menurut ukuran atau MC meter. - Pastikan permukaan kayu rata di kedua sisi yang akan di rekatkan. Maksimal celah atau selisih permukaan tdk melebihi 0.5 mm. - Oleskan Lem 212 PVAc ke satu permukaan, kemudian pastikan merata seluruh permukaan. - Satukan kedua bidang kayu yang sudah ada lemnya, dan di press pakai togle Clamp. Pastikan press kuat sampai lem meleleh keluar dari sambungan. - Usap, atau bersihkan lelehan Lem 212 PVAc agar tidak membeku di luar agar proses amplas lebih mudah. - Waktu tunggu kering adalah 1,5 jam. - Waktu ideal untuk proses test bonding diatas 24jam.
    atribut:
    • Base Type: Water-based
    • Drying Time (minute): 10-15
    • Heat Resistance (°C): Sinar matahari 80-90 & Heat gun 150-200
    • Size (g): 600
    • Suitable For: Kayu
  6. PRESTO WRG Crosslink X-PVAC Adhesive (Lem Kayu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    PRESTO WRG Crosslink X-PVAC Adhesive (Lem Kayu)
    Deskripsi:
    Lem kayu crosslink X-PVAC
  7. Fox PVAc White Glue Refill (Lem PVAc Putih)
    18%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  8. Fox Polychloroprene Contact Adhesive Gallon (Lem Kuning)
    Mulai

    Rp209.900

    Fox Polychloroprene Contact Adhesive Gallon (Lem Kuning)
    Deskripsi:
    Dengan Polychloroprene Contact Adhesive yang Lem serbaguna yang biasa di pakai pada material kulit, karet/busaa, VINYL, Kayu, HPL ataupun karpet.
  9. Dextone Aliphatic Wood Glue (Lem Kayu)
    Mulai

    Rp34.900

    Dextone Aliphatic Wood Glue (Lem Kayu)
    Deskripsi:
    Dextone® Lem Kayu Aliphatic adalah lem yang diformulasikan khusus untuk merekatkan bahan yang terbuat dari kayu. Memiliki daya rekat yang tinggi dan tahan terhadap solvent sehingga mempermudah pada saat proses finishing.Kandungan Padat 50%
    atribut:
    • Color: Light Brown
    • Glue Type: Aliphatic Glue
    • Opening Time (minute): 5
    • Installation Time (minute): 10-15
    • Viscosity (cPs): 10000-15000
  10. Fox PVAc White Glue (Lem PVAc Putih)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp14.900

    Fox PVAc White Glue (Lem PVAc Putih)
    atribut:
    • Packaging: Bottle
  11. OsanO Acc. Motorcycle Rubber Hand Grip (Aksesoris Eksterior Motor)
    Mulai

    Rp17.900

    OsanO Acc. Motorcycle Rubber Hand Grip (Aksesoris Eksterior Motor)
    Deskripsi:
    Handgrip OsanO di desain khusus untuk para pencinta dan pengguna motor harian dengan desain sporty serta menggunakan bahan berkualitas kuat dan lama, serta nyaman di pegangan tidak licin meskipun menggunakan sarung tangan.Handgrip Trail OsanO berbahan karet alami dengan tektur lembut dan lentur sangat mudah di pasang.
    atribut:
    • Applications: General Handlebar Handle
    • Parts: Handlebar
    • Size (cm): 5.5x12.0
  12. CRONA Water Resistant Wood Glue (Lem Kayu)
    Mulai

    Rp93.900

    CRONA Water Resistant Wood Glue (Lem Kayu)
    Deskripsi:
    Lem Kayu Crona 222 WRG dibuat khusus untuk kebutuhan untuk Jointing, Laminating, Veneering. Lem ini termasuk lem B3/D3. Lem HobiKayu. Lem kayu paling kuat, lem kayu terbaik, lem crona, lem woodworking Indonesia, lem kerajinan kayu. Lem Kayu Crona 222 WRG dibuat khusus untuk berbagai macam kebutuhan untuk Jointing, Laminating, Veneering. Sangat kuat dan daya tahan yang tinggi terhadap air. Lem ini termasuk lem B3/D3. Cara Pengaplikasian Lem Kayu Crona 222 WRG - Siapkan 2 atau lebih kayu yang telah diukur kadar airnya, range 8% - 12% menurut ukuran atau MC meter. - Pastikan permukaan kayu rata di kedua sisi yang akan di rekatkan. Maksimal celah atau selisih permukaan tdk melebihi 0.5 mm. - Oleskan Lem 222 WRG ke satu permukaan, kemudian pastikan merata seluruh permukaan. - Satukan kedua bidang kayu yang sudah ada lemnya, dan di press pakai togle Clamp. Pastikan press kuat sampai lem meleleh keluar dari sambungan. - Usap, atau bersihkan lelehan Lem 222 WRG agar tidak membeku di luar - agar proses amplas lebih mudah - Waktu Tunggu Kering adalah 1,5 jam 7. Waktu ideal untuk proses test bonding diatas 4jam.
  13. Fox PVAc Wood Glue Super (Drum) (Lem PVAc Putih)
    Mulai

    Rp14.999.900

  14. monotaro.id Anti Slip Dotted Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.900

  15. Sika Sikadur (Perekat Retak Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Sika Sikadur (Perekat Retak Beton)
    Deskripsi:
    Sikadur-31 CF Normal is a moisture tolerant, thixotropic, structural 2-component adhesive and repair mortar, based on a combination of epoxy resins and special fillers, designed for use at temperatures between +10 °C and +30 °C.
  16. MR.LUX Aliphatic Wood Glue (Gallon) (Lem Kayu)
    Mulai

    Rp149.900

    MR.LUX Aliphatic Wood Glue (Gallon) (Lem Kayu)
    Deskripsi:
    - Punya ketahanan solvent yang lebih kuat.- Setelah kering, lem tidak menempel pada amplas.- Lem mempunyai warna yang menyerupai kayu sehingga tidak ada bekas.- Lem tidak menggunakan bahan formalin, aman untuk kesehatan pengguna.- Cepat kering setelah digunakan pada proses press.Cara Penggunaan Lem Alifatik:1. Bersihkan permukaan furniture atau kayu dari debu, cairan, atau kotoran lainnya.2. Lem dioleskan ke permukaan objek dengan ketebalan berkisar 120 – 250 gr/m2.3. Rekatkan permukaan kayu atau objek yang diberi lem dengan yang lainnnya lalu tunggu kering selama 15 menit.4. Kedua permukaan yang menempel ditekan menggunakan alat press atau clamp selama minimal 1 jam atau 15 menit dengan hot press.
    atribut:
    • Hardwood Pressure Recommendations (kg/cm²): 8-15
    • Softwood Pressure Recommendations (kg/cm²): 5-8
    • Ceramic Wood Pressure Recommendations (kg/cm²): 1-2
    • Veneer/HPL/Paper Pressure Recommendations (kg/cm²): 3-8
Daftar Harga lem kayu Terbaru November 2026
PRESTO Aliphatic Adhesive DN Series (Lem Kayu)Rp24.900
CRONA Aliphatic Wood Glue (Lem Kayu)Rp22.900
PRESTO Polyurethane Wood and Metal Adhesive (PU) (Lem PU Serbaguna)Rp92.900
MR.LUX Polyurethane (PU) Adhesive (Lem Poliuretan)Rp28.900
Fox Polychloroprene Contact Adhesive Blue (Can) (Lem Neoprene)Rp35.900
One Step Wood Glue (Lem Kayu)Rp51.900
CRONA Wood Glue (Lem PVAc Putih)Rp70.900
PRESTO WRG Crosslink X-PVAC Adhesive (Lem Kayu)Rp36.900
CRONA Aliphatic Solvent Resistant Wood Glue (Lem Kayu)Rp61.900
Fox PVAc White Glue Refill (Lem PVAc Putih)Rp12.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)